Motion
NJ320W
Roulement à rouleaux cylindrique moyen NSK, diam. 100 mm, diam. ext. 215 mm, 1 rangée, 47 mm W, 465000 N dynamique/charge statique 425000 N
N° D’ARTICLE MI03079220
N° MFRNJ320W
Prix2,555.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique moyen NSK, diam. 100 mm, diam. ext. 215 mm, 1 rangée, 47 mm W, 465000 N dynamique/charge statique 425000 N
N° D’ARTICLE MI03079220
N° MFRNJ320W
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
Prix2,555.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    47 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    47 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    215 mm
  • Poids
    17.42 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Brides
    Une bride sur l’anneau intérieur
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    029176050527
  • Tr/min maximum (graisse)
    2800 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    3
  • CUP_NON
    029176050527

Aperçu

Description du fabricant
NJ 320 ROULEMENT W