Motion
9405405
Peinture - Extérieur, 1 gal, Couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03081063
N° MFR9405405
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture - Extérieur, 1 gal, Couleur rouge
N° D’ARTICLE MI03081063
N° MFR9405405

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Taille
    1 GALLON

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Famille de couleurs
    Rouge
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Quantité du colis
    2
  • CUP_NON
    020066940591
  • Teneur en composés organiques volatils
    441 g/L

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 9405405 À BASE ROUGE 9400
  • Idéal pour les véhicules, l’acier structurel, les réservoirs et plus encore dans des environnements côtiers, extracôtiers ou agressifs
  • Rétention extrêmement élevée de la couleur et du lustre
  • Résiste aux chocs, à l’abrasion et aux produits chimiques les plus tenaces, y compris l’acide muriatique
  • Garantie antirouille de deux ans - résistance maximale à la corrosion
  • Répond aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments : accepté pour une utilisation dans les installations alimentaires canadiennes enregistrées au niveau fédéral

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté