Motion
1684830
1600 Gris colombe à usages multiples
N° D’ARTICLE MI03081109
N° MFR1684830
Prix11.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1600 Gris colombe à usages multiples
N° D’ARTICLE MI03081109
N° MFR1684830

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Plage de couverture
    22 pi2
  • Taille
    12 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Gris colomn
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Temps de séchage
    1 h
  • Exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Type de buse
    Réglable à 360 degrés
  • Quantité du colis
    6
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • Surface
    Multi-usages
  • CUP_NON
    020066168483
  • Teneur en composés organiques volatils
    506 g/L

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 1684830 GRIS POIS 1600
  • L’embout du ventilateur couvre plus de surface plus rapidement
  • Sèche fast—12 minutes au toucher
  • Le contenu à haute teneur en solides offre une couverture complète et uniforme
  • La finition durable et très brillante résiste aux solvants que les peintures ordinaires ne peuvent pas
  • Protège contre l’écaillage, la décoloration et l’écaillage
  • Peut être utilisé sur des surfaces qui atteignent des températures allant jusqu’à 200°F
  • USDA acceptable
  • Taille de l’aérosol : 16 oz de peinture, 14 oz de composé galvanisant

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon