Motion
1632830
1600 Vert fluorescent multi-usages
N° D’ARTICLE MI03081112
N° MFR1632830
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1600 Vert fluorescent multi-usages
N° D’ARTICLE MI03081112
N° MFR1632830

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    12 oz
  • Plage de couverture
    22 pi2
  • Taille
    12 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Vert fluorescent
  • Famille de couleurs
    Vert
  • Temps de séchage
    1 h
  • Exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Type de buse
    Réglable à 360 degrés
  • Quantité du colis
    6
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • Surface
    Multi-usages
  • CUP_NON
    020066163280
  • Teneur en composés organiques volatils
    555 g/L

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 1632830 VERT FLUORESCENT 1600

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté