Motion
203036
M1800 Orange fluorescent
N° D’ARTICLE MI03081218
N° MFR203036
Prix8.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M1800 Orange fluorescent
N° D’ARTICLE MI03081218
N° MFR203036

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    17 oz
  • Plage de couverture
    600 à 700 pi
  • Taille
    17 OZ. VAPORISATEUR

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Orange fluorescent
  • Famille de couleurs
    Orange
  • Temps de séchage
    5 min
  • Exposition
    Extérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    90 °F
  • Température d’application minimale
    40 °F
  • Quantité du colis
    12
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • CUP_NON
    020066112745
  • Teneur en composés organiques volatils
    66 %

Aperçu

Description du fabricant
SYSTÈME 203036 ORANGE FLUORESCENT M1800
  • Buse de pulvérisation à ligne de précision pour des marquages brillants et vifs faciles à lire pour les marquages des services publics, de la construction, de l’excavation, de l’arpentage, de l’aménagement paysager et des terrains de golf
  • Meilleure résistance à la décoloration prématurée
  • Marque plus de pieds linéaires par boîte que les autres marques
  • La buse de pulvérisation sans dégâts empêche la peinture de pénétrer dans les doigts
  • L’embout verrouillable ne se détache pas
  • Pratiquement aucun brouillard de pulvérisation
  • Sèche rapidement, moins de cinq minutes
  • Capuchon de pulvérisation pratique
  • Garantie de ne pas obstruer
  • USDA acceptable
  • Aérosol de 17 oz

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon