Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale123 mm
- Longueur totale141 mm
- Largeur totale185 mm
- Taille du port1/2 po
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVFS3000
- Orifice(s) du collecteur3/8 BSPT
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdes1
- Nombre de postes2
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SérieVFS
- Entrée électrique du solénoïdeBranchement avec bornier
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Norme de filetageNPTF
- Type de câblageBornier
Aperçu
- Collecteurs de type série VFS3000
- Type de fil : Rc(PT)
- Corps à orifice : base de collecteur séparée
- Monté sur socle : enfichable et non enfichable
- Port disponible : 1/4, 3/8
- Postes maximum : 15 (selon le style)