Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L)7.6875 x (H)4.125 x (L)6.3125
- Hauteur du boîtier7.5000 po
- Longueur du boîtier13.2500 po
- Largeur du boîtier12.5000 po
- Taille d’entrée1.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant175
- Débit maximal tr/min1750.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal580 po-lb
- Rapport nominal1:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio1:1
- Facteur de service1.00
- Hauteur des dimensions d’expédition7.5000 po
- Longueur des dimensions d’expédition13.2500 po
- Largeur des dimensions d’expédition12.5000 po
- Poids25.00 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant175 1/1 A,B SP 1.000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798081939
- Puissance d’entrée maximale16 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieDouble
- Régime de sortie1750 tr/min
- Couple de sortie580
- Type de sortieAlésage creux
- RéductionCélibataire
- Série175
- StyleA, B
- CUP_NON662798081939
Aperçu
- Conception montée sur arbre pour montage direct sur l'arbre d'entraînement de l'équipement à entraîner
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)