Motion
HCQ1
Soudure sur moyeu - S’installe sur les bagues Q1
N° D’ARTICLE MI03082515
N° MFRHCQ1
Prix201.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soudure sur moyeu - S’installe sur les bagues Q1
N° D’ARTICLE MI03082515
N° MFRHCQ1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix201.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-3/8 po
  • Taille de la bague
    Q1
  • Diamètre de l’alésage du moyeu
    2-7/8 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 (largeur) en
  • Diamètre extérieur
    4-1/2 po
  • Longueur totale
    1-3/4 po
  • Diamètre du pilote
    4-3/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Poids
    4.40 lb

Détails

  • Type d’alésage de moyeu
    Fini avec Keyway
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Type de produit
    Moyeux de coussinet coniques divisés

Aperçu

Description du fabricant
CONDUIT DE SOUDAGE EN ACIER HCQ1 MST

Vous pourriez également aimer