Motion
HU0
Soudure sur moyeu - S’installe sur les bagues U0
N° D’ARTICLE MI03082538
N° MFRHU0
Prix1,666.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soudure sur moyeu - S’installe sur les bagues U0
N° D’ARTICLE MI03082538
N° MFRHU0

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,666.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7 po
  • Taille de la bague
    U0
  • Diamètre de l’alésage du moyeu
    6 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1-1/4 (largeur) en
  • Diamètre extérieur
    8-1/2 po
  • Longueur totale
    3-3/4 po
  • Diamètre du pilote
    8-1/4 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Poids
    32.00 lb

Détails

  • Type d’alésage de moyeu
    Fini avec Keyway
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Type de produit
    Moyeux de coussinet coniques divisés

Aperçu

Description du fabricant
HU0 MST BEC SOUDÉ EN ACIER

Vous pourriez également aimer