Motion
PCM 202330 M

SKF
PCM 202330 M

Matrice et moulage à roulement uni - Alésage de 30 mm, longueur de 23 mm, matériau POM
N° D’ARTICLE MI03082595
N° MFRPCM 202330 M
Prix19.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PCM 202330 M

Matrice et moulage à roulement uni - Alésage de 30 mm, longueur de 23 mm, matériau POM
N° D’ARTICLE MI03082595
N° MFRPCM 202330 M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Longueur totale
    23 mm
  • Poids
    1.01 lb

Détails

  • Matériau de la bague
    POM
  • Type de douille
    Manche unie
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Type de mise à la terre
    Mise à la terre
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • CUP_NON
    7316571347363

Aperçu

Description du fabricant
PCM202330M DOUILLE