Motion
AAM2530-20
Bague à manchon simple - DI 25 mm, DI 30 mm, longueur 20 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI03083776
N° MFRAAM2530-20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à manchon simple - DI 25 mm, DI 30 mm, longueur 20 mm, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI03083776
N° MFRAAM2530-20

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre intérieur
    25 mm
  • Valeur P maximale
    Statique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Longueur  
    20 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    0.9804 po, 24.90 mm
  • Épaisseur
    0.0984 po, 2.50 mm
  • Poids
    0.066 lb, 29.9 g

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bronze fritté; imprégné d’huile; Différence de performance synthétiqueMC AM1-SPDTM; autolubrifiant; sans plomb; sans conflit; certifié RoHS; certifié portée; conduit à l’électricité; résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    AAM2530-20 Roulement à manchon métrique Oilite série M
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Groupe et classe
    Bronze fritté
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.030/+0.010 mm;+0.0012/+0.0004 po
  • Tolérance de longueur
    ±0.127 mm;±0.005 po
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Spécification du matériel
    Oilite®, Différence de performance synthétique®
  • Pression maximale
    13.78 N/mm2, 2000 psi
  • Valeur V max.
    1200 (sfm)
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre par sac
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 °F à +300 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0.060/+0.040 mm;+0.0024/+0.0016 po
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    Série M
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
AAM2530-20 25 X 30 X 20
  • L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
  • Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
  • INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
  • DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
  • Fabriqués aux États-Unis.