Spécifications
Dimensions
- Valeur P maximaleStatique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
- Valeur PV maximale50000
- Longueur totale2.5000 po
- Largeur totale0.5000 po
Détails
- Type de fiche rainuréeAucun
- Catalogue du fabricant
- MatérielBronze métallique en poudre
- Spécification du matérielOilite®, Différence de performance synthétique®
- Valeur V max.1200 (sfm)
- Nombre de trous de montage0
- Plage de température de fonctionnement-35 °F à +300 °F
- Type de produitBandes d’usure et plaques d’usure
- SériePP
- Normes respectéesSAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II
- Type de surfaceSimple
- Type de produit d’usurePlaque d’usure
Aperçu
- L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
- Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
- INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
- DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
- Fabriqués aux États-Unis.