Motion
TT1205-
Rondelles de butée simple - 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.0625 po d’épaisseur, bronze imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI03084278
N° MFRTT1205-
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelles de butée simple - 0.7500 po de diamètre intérieur, 1.2500 po de diamètre extérieur, 0.0625 po d’épaisseur, bronze imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI03084278
N° MFRTT1205-

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Valeur P maximale
    Statique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Poids
    0.023 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Spécification du matériel
    Oilite®, Différence de performance synthétique®
  • Valeur V max.
    1200 (sfm)
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 °F à +300 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Normes respectées
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II

Aperçu

Description du fabricant
TT1205- 0.7530 1.2500 1/16 BRILLANT
  • L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
  • Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
  • INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
  • DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
  • Fabriqués aux États-Unis.