Motion
TT3001-01
Rondelles de butée simple - 2.0000 po de diamètre intérieur, 3.0000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po d’épaisseur, bronze imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI03084318
N° MFRTT3001-01
Prix9.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelles de butée simple - 2.0000 po de diamètre intérieur, 3.0000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po d’épaisseur, bronze imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI03084318
N° MFRTT3001-01
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
Prix9.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Intérieur Diamètre  
    2 po
  • Valeur P maximale
    Statique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.2500 po
  • Poids
    0.678 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Type de fiche rainurée
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Spécification du matériel
    Oilite®, Différence de performance synthétique®
  • Valeur V max.
    1200 (sfm)
  • Nombre par sac
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -35 °F à +300 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Normes respectées
    SAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II

Aperçu

Description du fabricant
TT3001-01 2.0110 3.0000 1/4
  • L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
  • Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
  • INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
  • DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
  • Fabriqués aux États-Unis.