Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement313
- Taille du cadre365T
- Longueur du moteur sans arbre17.7 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement311
- Dimension C de la longueur totale32.90 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre2.3750 po
- Poids769 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1785 tr/min
- Mot-clé de description75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueInverseur de cage d’écureuil, service
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- CaractéristiquesSystème d'isolation de service à l'onduleur Plage de puissance constante à une vitesse de base de 2x 56 - 256T cadres Plage de puissance constante à une vitesse de base de 1.5x 284T - 445T cadres Aucun montage disponible pour les dispositifs codeurs Thermostats normalement fermés Construction de cadre en acier et aluminium - voir notes Rotors équilibrés avec précision
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge187.0/93.5 A
- Courant de pleine charge187.0/93.5 A
- Efficacité de la pleine charge94.1 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAG
- kW56 kW
- Numéro de catalogue du fabricantLM21223
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720105375
- Catégorie de moteurMoteur de service de l’onduleur
- Puissance du moteur75 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAINV
- Manuel d’utilisation
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de service vectoriels de l’onduleur
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche technique75 HP, 230/460 V, rapport de 4:1 vitesse
- Normes respectéesCE, CSA
- Méthode de démarrageOnduleur seulement
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur à vitesse variable 75 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 365T , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Type de roulementBOULE
- Schéma de câblage
Aperçu
- Système d'isolation de service à l'onduleur Plage de puissance constante à une vitesse de base de 2x 56 - 256T cadres Plage de puissance constante à une vitesse de base de 1.5x 284T - 445T cadres Aucun montage disponible pour les dispositifs codeurs Thermostats normalement fermés Construction de cadre en acier et aluminium - voir notes Rotors équilibrés avec précision