Motion
LOR 607

SKF
LOR 607

Joint de roulement - Labyrinthe, 9.9375 po de diamètre, matériau en aluminium, 10.9063 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI03084475
N° MFRLOR 607
Prix2,722.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LOR 607

Joint de roulement - Labyrinthe, 9.9375 po de diamètre, matériau en aluminium, 10.9063 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur totale
N° D’ARTICLE MI03084475
N° MFRLOR 607
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
Prix2,722.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    9.9375 po
  • Diamètre extérieur
    10.9063 po
  • Largeur totale
    1.0000 po
  • Poids
    0.9 lb
  • Largeur
    1.0000 po, 25.40 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    SAF/SAW
  • CUP_NON
    7316571385419

Aperçu

Description du fabricant
LOR607 BAGUE D’ÉTANCHÉITÉ