Motion
C-100-S-KW
Collier de vis de fixation avec rainure de clavette C-KW-Series - Série C-KW, une pièce - Solide avec rainure de clavette, acier inoxydable - ASTM A582, ordinaire, DI 1.0000 po, D.E 1.5000 po, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03086648
N° MFRC-100-S-KW
Prix39.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation avec rainure de clavette C-KW-Series - Série C-KW, une pièce - Solide avec rainure de clavette, acier inoxydable - ASTM A582, ordinaire, DI 1.0000 po, D.E 1.5000 po, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03086648
N° MFRC-100-S-KW

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    1.5000 po
  • Taille de la vis
    5/16-24 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.186223 lb
  • Largeur
    0.6250 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Finition
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation avec rainure de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-100-S-KW
  • Numéro CUP du fabricant
    044861005552
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable - ASTM F880
  • CUP_NON
    044861005552

Aperçu

Description du fabricant
C-100-S-KW COL ARBRE
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • Utilisé sur les arbres à clavette
  • L’acier inoxydable T316 est très efficace dans les environnements corrosifs