Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute1100 bpm
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Longueur totale6.6100 po
- Poids de l’outil5.5 lb
- Couple320 pi-lb
Détails
- Consommation d'air14.0 pcm
- Pression d’air90 psi
- Style de poignéePoignée pistolet
- Type de poignéePistolet
- Taux d’impact1100 bpm
- Numéro CUP du fabricant15451022068
- MatérielAcier
- Vitesse maximale8900 tr/min
- Nombre de pièces1
- Types de produitsClé à chocs
- CliquetCliquet
- Couple inverse450 pi-lbf
- RéversibleRéversible
- SérieCP9541/42/61
- CUP_NON015451022068
- Vitesse variableVitesse variable
- Couple de fonctionnement320 pi-lbf
Aperçu
- Clé à chocs de 1/2 po avec bague de retenue de douille
- DYNA-PACT (embrayage à goupille) rapide et fiable avec bain d’huile
- Corps en aluminium et carter d'embrayage en acier
- Régulateur de couple à la poignée
- Gâchette en acier pour les environnements difficiles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation