Motion
MUCPPL208B
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau thermoplastique PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03088258
N° MFRMUCPPL208B
Prix466.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau thermoplastique PBT, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03088258
N° MFRMUCPPL208B
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
Prix466.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    49.20 mm
  • Largeur de la base
    54 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    131 mm à 143 mm
  • Taille du boulon
    M12
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur totale
    99 mm
  • Longueur totale
    184 mm
  • Largeur totale
    57.2 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2540 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1460 kgf
  • Roulement de rechange
    MUC208
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCPPL200B
  • CUP_NON
    0808250250424

Aperçu

Description du fabricant
MUCPPL208B 40MM BLOC D’OREILLER