Motion
1570-3
Couteau tout usage ou lame de rasoir - Acier
N° D’ARTICLE MI03089886
N° MFR1570-3
Prix46.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couteau tout usage ou lame de rasoir - Acier
N° D’ARTICLE MI03089886
N° MFR1570-3
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
Prix46.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    3.0000 po, 7.60 mm
  • Longueur
    20.30 cm, 8.0000 po
  • Longueur totale
    20.30 cm, 8.0000 po
  • Poids
    4.8 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lame crantée
  • Matériau de la lame
    Acier
  • Distributeur
    Pas un distributeur
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    092644441202
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de lames
    1
  • Bords simples ou doubles
    Célibataire
  • Lame à bouton-pression
    Pas de lame à enclencher
  • Type
    Lame de crochet de coupe de câble
  • CUP_NON
    092644441202

Aperçu

Description du fabricant
1570-3 COUTEAU LINEMAN P.H.
  • Aucun contact entre l’anneau en acier inoxydable et la lame en acier trempé
  • La lame en acier résiste aux rayures et fentes fréquentes de la gaine du câble
  • La lame et l’anneau sont moulés solidement dans la poignée
  • Encoche au dos de la lame pour gratter ou retirer l’isolant du fil
  • Poignée texturée confortable avec rainures pour les doigts et protection
  • Conception de poignée rectangulaire pour la fixation à certains équipements utilitaires de perche isolante
  • Fourreau en cuir disponible (E 5163)
  • Couleur : manche rouge

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif