Spécifications
Détails
- Type d’accessoirePoignée de traction de fil
- À utiliser avecRang Messenger et Guy (0.06 à 1/4 po de diamètre)
Aperçu
- Conçu pour une utilisation lorsque la prise légère et compacte est souhaitée et lorsque les dommages au conducteur ne sont pas un facteur
- Fonctionne avec les câbles Messenger et Guy Strand de 0.06-Inch à 0.25-Inch (1.52 à 6.35 mm) de diamètre
- La pression de préhension de la mâchoire moletée est appliquée sur une zone de câble de 1/4-Inch (6.35 mm)
- Charge maximale sécuritaire de 2,500-Pound (1,134 kg)
- Fabriqué aux États-Unis
- Le poids approximatif de chacun est de 1 livre