Motion
1611-40
Poignée pour câble intempérisé, capacité 0.74-Inch
N° D’ARTICLE MI03089890
N° MFR1611-40
Prix1,037.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poignée pour câble intempérisé, capacité 0.74-Inch
N° D’ARTICLE MI03089890
N° MFR1611-40
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
Prix1,037.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.584 po
  • Longueur
    10.8 po
  • Poids
    7.425 lb
  • Largeur
    4.95 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
1611-40 POIGNÉE CHICAGO 0,53-0,74 POFIL
  • Fonctionne sur une plage de diamètre de câble de 0.53 à 0.74-Inch (13.46 à 18.80 mm)
  • Contour de mâchoire intérieur rond pour un fil enduit résistant aux intempéries
  • Les encoches dans la mâchoire offrent une prise ferme sur l’isolation
  • Fabriqué en acier forgé à chaud pour une excellente durabilité
  • Fabriqué aux États-Unis
  • REMARQUE : en raison des différents types de revêtements résistants aux intempéries disponibles, la sélection des poignées appropriées est déterminée par le diamètre extérieur du câble