Spécifications
Détails
- Type d’accessoirePoignée de traction de fil
- À utiliser avecCâble d'aéronef, brin de messager et de gars (0.31 à 0.62 po de diamètre)
Aperçu
- Conçu pour les câbles de 0.31 à 0.62-Inches (7.9 à 15.7 mm) de diamètre avec une charge maximale sécuritaire de 15,000 (6803 kg)
- Les rainures en V doubles offrent un contact à quatre points, réduisant le glissement et assurant un alignement correct du fil et du câble
- Pour les conducteurs plus gros, voir nos poignées avec contour intérieur rond
- La poignée de verrouillage garde la mâchoire ouverte pendant que la poignée est placée sur le câble avec une perche isolante
- Fabriqué aux États-Unis