Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame1-7/8 po
- Hauteur0.567 po
- Longueur5.25 po
- Poids0.2 lb
- Largeur3.375 po
Détails
- Matériau de la lameAcier
Aperçu
- Les ciseaux sont conçus pour les télécommunications, l’électricité et les applications à usage intensif
- Cisailles d’électricien fabriquées en acier trempé robuste avec une finition nickelée qui résiste à la corrosion
- Grattoir et lime à l’extérieur des deux lames
- La charnière à vis permet le réglage
- Fabriqué aux États-Unis