Motion
44033
Couteau de poche - 2 po de longueur de lame, matériau de lame en acier inoxydable, 3 po de longueur de poignée, acier inoxydable, matériau de manche en bois
N° D’ARTICLE MI03089908
N° MFR44033
Prix74.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couteau de poche - 2 po de longueur de lame, matériau de lame en acier inoxydable, 3 po de longueur de poignée, acier inoxydable, matériau de manche en bois
N° D’ARTICLE MI03089908
N° MFR44033

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix74.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    2 po
  • Longueur de la poignée
    3 po
  • Poids
    1.8 oz

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier inoxydable
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable, bois
  • Style de couteau
    Lame de point de chute
  • Nombre de lames
    1
  • CUP_NON
    092644440335

Aperçu

Description du fabricant
COUTEAU DE POCHE 44033 LAME DE 2 PO
  • Couteau compact et léger
  • Poignée et lame en acier inoxydable pour une longue durée de vie
  • Incrustation de poignée en bois de rose des deux côtés
  • La lame à pointe de lance modifiée se verrouille en position ouverte
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good