Spécifications
Dimensions
- Hauteur15 po
- Longueur12 po
Détails
- CouleurNoir
- Caractéristiques et avantages• La poignée à sangle s’étend le long des côtés du seau pour plus de résistance • Le seau à paroi droite durable est fabriqué en toile robuste • Anneau supérieur en polyéthylène haute densité pour la résistance et la résistance aux produits chimiques • Fond en polypropylène moulé noir • Bouton-pression pivotant • La toile no 6 fait référence au poids de la toile (no 1 étant la plus épaisse et no 8 étant la plus mince) • Fabriqué aux États-Unis • Taille : 12 po de diamètre x 15 po de hauteur
- MatérielToile
- RoulementNon roulant
- Style de sac à outilsSeau
- CUP_NON092644555107
- Imperméable ou résistant à l’eauNon résistant à l’eau
Aperçu
- La poignée à sangle s’étend le long des côtés du seau pour plus de résistance
- Le seau à paroi droite durable est fabriqué en toile robuste
- Anneau supérieur en polyéthylène haute densité pour la résistance et la résistance aux produits chimiques
- Fond en polypropylène moulé noir
- Bouton-pression pivotant
- La toile no 6 fait référence au poids de la toile (no 1 étant la plus épaisse et no 8 étant la plus mince)
- Fabriqué aux États-Unis
- Size: 12 in diameter x 15 in height