Motion
63060
Coupe-fils - Aluminium : 600 mcm, Câble de communication : 1-1/8 po, Cuivre : 400 mcm Capacité de coupe, 10-1/4 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI03089974
N° MFR63060
Prix326.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-fils - Aluminium : 600 mcm, Câble de communication : 1-1/8 po, Cuivre : 400 mcm Capacité de coupe, 10-1/4 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI03089974
N° MFR63060

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix326.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10-1/4 po
  • Longueur de pièce unique
    260.35 mm;10.2500 po
  • Poids de l’outil
    1.3 lb, 0.6 kg
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Application
    Coupe de câble en cuivre et en aluminium
  • Couleur
    Rouge
  • Type de coupe
    Coupe-câble à cliquet
  • Capacité de coupe
    Aluminium : 600 mcm, Cuivre : 400 mcm, Câble de communication : 1-1/8 po
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    600 MCM Copper;750 MCM Aluminum
  • Capacité de coupe Kcmil
    600 Kcmil (Cu);750 Kcmil (Al)
  • Description
    Coupe-câble à cliquet
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Style de poignée
    Verrouillage
  • Type de poignée
    Verrouillage
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    092644630606

Aperçu

Description du fabricant
COUPE-CÂBLE À CLIQUET 63060
  • Mécanisme à cliquet à levier élevé pour la coupe à une main des câbles en cuivre et en aluminium, sans bavures ni bords tranchants
  • Le mécanisme à cliquet breveté en deux étapes nécessite moins de passages par coupe
  • Le levier à dégagement rapide ouvre facilement les lames dans chaque position de coupe, permet le retrait du câble avant la fin de la coupe
  • Le mécanisme à cliquet de précision maintient le câble serré et permet des coupes rapides et droites avec un minimum d’effort
  • Lames de coupe en acier trempé pour une résistance et une tranchant durables
  • Poignées recouvertes de plastique avec protège-mains pour plus de confort et une prise ferme
  • Le levier de verrouillage garde les poignées fermées pour un transport facile
  • Garantie d’un an
  • Capacité maximale de coupe de câble : cuivre 400 MCM, aluminium 600 MCM
  • Non conçu pour couper l’acier ou le ACSR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté