Motion
D507-10
Clé réglable - 10-3/8 po de longueur totale, matériau en acier, fini chromé, poignée profilée, capacité maximale de mâchoire 1.3125 po
N° D’ARTICLE MI03090064
N° MFRD507-10
Prix53.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé réglable - 10-3/8 po de longueur totale, matériau en acier, fini chromé, poignée profilée, capacité maximale de mâchoire 1.3125 po
N° D’ARTICLE MI03090064
N° MFRD507-10
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
Prix53.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10-3/8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Style de poignée
    Contourné
  • Capacité maximale des mâchoires
    1.3125 po
  • Échelle de mesure
    Échelle non incluse
  • CUP_NON
    092644675317
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
D507-10 10"L D507 CAPUCHON SUPPLÉMENTAIRE.ADJ.WR.