Motion
AL-D800
Pièces de raccord de came et rainure - 8 po / 254 mm, corps en aluminium, pièce D, coupleur x filetage femelle NPT
N° D’ARTICLE MI03090241
N° MFRAL-D800
Prix436.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pièces de raccord de came et rainure - 8 po / 254 mm, corps en aluminium, pièce D, coupleur x filetage femelle NPT
N° D’ARTICLE MI03090241
N° MFRAL-D800
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
Prix436.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    8 po
  • Taille
    8
  • Poids
    9.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Raccords à action rapide en aluminium
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de raccord
    Coupleur x filetage femelle NPT
  • Type de fin
    Coupleur femelle
  • Type de fin 2
    NPT femelle
  • Numéro CUP du fabricant
    822353063583
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de pièce
    Partie D
  • Types de produits
    Coupleur femelle en aluminium, pièce D x NPT femelle
  • Type
    Coupleur femelle x NPT femelle
  • CUP_NON
    822353063583
  • Pression de service
    50 psi

Aperçu

Description du fabricant
AL-D800 CAMLK ALUMINIUM FEMELLE
  • Toutes les tailles sauf 1/2", 5" et 8" sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l'interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • Tous les coupleurs femelles de 8 po et 10 po sont fournis avec 4 poignées de verrouillage, pinces de sécurité, anneaux de traction et chaînes
  • L’alliage d’aluminium est spécialement conçu pour une résistance à la traction, une légèreté et une rigidité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po
  • Tiges de tuyau spécialement conçues pour un assemblage facile avec les tuyaux de type Tigerflex
  • Les raccords en aluminium sont fournis avec des poignées en laiton, ce qui réduit l’usure des pièces de raccordement