Motion
BR-F050
BR-F050 1/2 x 1/2 po. Adaptateur mâle en laiton, pièce F x NPT mâle
N° D’ARTICLE MI03090249
N° MFRBR-F050
Prix19.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BR-F050 1/2 x 1/2 po. Adaptateur mâle en laiton, pièce F x NPT mâle
N° D’ARTICLE MI03090249
N° MFRBR-F050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    1/2 x 1/2
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Type de fin
    Adaptateur
  • Type de fin 2
    NPT mâle
  • Numéro CUP du fabricant
    822353096833
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Adaptateur mâle en laiton, pièce F x NPT mâle
  • Type
    Raccord à action rapide
  • CUP_NON
    822353096833
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
BR-F050 CAMLOCK LAITON MÂLE
  • Toutes les tailles sauf 1/2 po et 5 po sont conformes à la norme Mil-Spec A-A-59326 pour l’interchangeabilité
  • La taille de 5 po est conforme aux spécifications ASTM pour l’interchangeabilité
  • 1/2 po x 1/2 po ne sont pas spécifiés sous les spécifications du mil
  • L’alliage de laiton est spécialement conçu pour une résistance à la traction et une rigidité élevées
  • Fonction de verrouillage utilisant des pinces de sécurité pour empêcher le débranchement pendant l’utilisation sur toutes les tailles sauf 1/2 po