Motion
967 1 1/4

HAMMOND VALVE
967 1 1/4

Clapet antiretour en laiton de plomberie - série 967 , matériau en laiton, disque en laiton, taille de port 1.2500 , pression de fonctionnement maximale 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090840
N° MFR967 1 1/4
Prix111.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMMOND VALVE
967 1 1/4

Clapet antiretour en laiton de plomberie - série 967 , matériau en laiton, disque en laiton, taille de port 1.2500 , pression de fonctionnement maximale 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090840
N° MFR967 1 1/4
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
Prix111.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1.2500 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour de type basculant de plomberie, extrémités filetées
  • Type de disque
    Disque en laiton
  • Connexions d’extrémité
    Fileté
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Série
    967

Aperçu

Description du fabricant
967 1-1/4 / 1-1/4" 200# WOG, BRASSCHEC
  • Les robinets de plomberie et de chauffage Hammond bronze sont disponibles en styles barrière, clapet, radiateur, robinets d’arrêt, arrêt et tuyau nd