Motion
IB904 1/2

HAMMOND VALVE
IB904 1/2

Clapet antiretour commercial en bronze - série IB904 , matériau en bronze, disque en bronze, taille de port 0.5000 , pression de fonctionnement maximale 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090932
N° MFRIB904 1/2
Prix149.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMMOND VALVE
IB904 1/2

Clapet antiretour commercial en bronze - série IB904 , matériau en bronze, disque en bronze, taille de port 0.5000 , pression de fonctionnement maximale 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090932
N° MFRIB904 1/2
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
Prix149.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    0.5000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Bronze
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour à extrémité filetée, motif en T, oscillation horizontale
  • Type de disque
    Disque bronze
  • Connexions d’extrémité
    Fileté
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Série
    IB904
  • Valeur nominale de vapeur
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
IB904 1/2 / 1/2 PO 125# WSP, 200# WOG,BR
  • La vanne Hammond offre la gamme la plus complète de robinets à barrière, à globe et à clapet antiretour en bronze disponibles dans les tailles 1/8 po à 4 po et dans les classes 125, 150, 200 et 300 lb SWP

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif