Motion
IR1124HI 4

HAMMOND VALVE
IR1124HI 4

Clapet antiretour en fonte commerciale/industrielle - IR1124 - Série HI, matériau en fonte, 4 po de taille de port, pression de fonctionnement maximale de 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090963
N° MFRIR1124HI 4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMMOND VALVE
IR1124HI 4

Clapet antiretour en fonte commerciale/industrielle - IR1124 - Série HI, matériau en fonte, 4 po de taille de port, pression de fonctionnement maximale de 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090963
N° MFRIR1124HI 4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    4 NPT

Détails

  • Matériau du corps
    Fonte
  • Type de clapet antiretour
    Extrémités à bride, clapet antiretour à balançoire horizontale
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Série
    IR1124 - HI
  • Valeur nominale de vapeur
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
IR1124HI 4 / 4" 125# WSP, 200# WOG, IR
  • Ces clapets antiretour à corps en fer peuvent être installés dans des lignes horizontales et verticales avec un débit ascendant ou en position intermédiaire