Motion
IR1138HI 6

HAMMOND VALVE
IR1138HI 6

Robinet-vanne d’extrémité à bride en fer commercial/industriel - 6 po, 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090974
N° MFRIR1138HI 6
Prix4,699.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMMOND VALVE
IR1138HI 6

Robinet-vanne d’extrémité à bride en fer commercial/industriel - 6 po, 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090974
N° MFRIR1138HI 6
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
Prix4,699.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    6 po

Détails

  • Type de bouchon
    Bouchon boulonné
  • Type de disque
    Chaussures à talon compensé unies
  • Connexions d’extrémité
    Bride
  • Matériel
    Fonte
  • Pression nominale
    200 psi
  • Série
    IR1138 - HI
  • Valeur nominale de vapeur
    125 psi
  • Type de tige
    Tige non montante
  • Type
    Robinet-vanne
  • Évaluation WOG
    200 psi
  • Cote WSP
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
IR1138HI 6 / VANNE-VANNE EN FER, 6" 125#W