Motion
IR1140HI 2 1/2

HAMMOND VALVE
IR1140HI 2 1/2

Robinet-vanne d’extrémité à bride en fer commercial/industriel - 2-1/2 po, 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090979
N° MFRIR1140HI 2 1/2
Prix1,772.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMMOND VALVE
IR1140HI 2 1/2

Robinet-vanne d’extrémité à bride en fer commercial/industriel - 2-1/2 po, 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090979
N° MFRIR1140HI 2 1/2
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
Prix1,772.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    2-1/2 po

Détails

  • Type de bouchon
    Capuchon boulonné extérieur à fourche vissée
  • Pression nominale
    200 psi
  • Série
    IR1140 - HI
  • Valeur nominale de vapeur
    125 psi
  • Type de tige
    Tige montante

Aperçu

Description du fabricant
IR1140HI 2-1/2 / VANNE-VANNE EN FER 2-1/2