Motion
IR1140HI 6

HAMMOND VALVE
IR1140HI 6

Robinet-vanne d’extrémité à bride en fer commercial/industriel - 6 po, 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090983
N° MFRIR1140HI 6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HAMMOND VALVE
IR1140HI 6

Robinet-vanne d’extrémité à bride en fer commercial/industriel - 6 po, 200 psi
N° D’ARTICLE MI03090983
N° MFRIR1140HI 6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    6 po

Détails

  • Type de bouchon
    Capuchon boulonné extérieur à fourche vissée
  • Pression nominale
    200 psi
  • Série
    IR1140 - HI
  • Valeur nominale de vapeur
    125 psi
  • Type de tige
    Tige montante

Aperçu

Description du fabricant
IR1140HI 6 / VANNE-VANNE EN FER, 6" 125#W

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif