Motion
710255
Manchon Redi - Solide, dia. de l'arbre 48 mm, dia. ext. 70.20 mm, largeur totale 9 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03091040
N° MFR710255
Prix40.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon Redi - Solide, dia. de l'arbre 48 mm, dia. ext. 70.20 mm, largeur totale 9 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03091040
N° MFR710255
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
Prix40.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    70.20 mm
  • Largeur totale
    9 mm
  • Diamètre de l’arbre
    48 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893498614
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
710255 JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté