Motion
48-13-5750

MILWAUKEE TOOL
48-13-5750

Mèche de tarière -
N° D’ARTICLE MI03092025
N° MFR48-13-5750
Prix58.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-13-5750

Mèche de tarière -
N° D’ARTICLE MI03092025
N° MFR48-13-5750

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Taille de la mèche
    3/4 po
  • Profondeur de perçage
    15 po
  • Longueur de cannelure
    15 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Taille de la tige
    7/16 po

Détails

  • Type de bit
    Mèche de tarière
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tarière double
    Non
  • Capacité d’extension
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    045242092659
  • Matériel
    Acier allié
  • Série
    48-13
  • Type de tige
    Expédier la tarière/Quick-Change Hex
  • Centre plein ou creux
    Solide
  • CUP_NON
    045242092659

Aperçu

Description du fabricant
48-13-5750 3/4X18 TAILLE D’EXPÉDITION
  • Durable : Conception à angle de râteau durci à 20 degrés à face unique qui améliore la résistance des clous, l’élimination des copeaux et l’affûtage rapide et facile
  • Retrait rapide des copeaux : les cannelures antiadhésives, polies et revêtues éliminent le temps de nettoyage coûteux
  • Tige résistante aux chocs : assez solide pour être utilisé avec une clé à chocs
  • Polyvalent : Une gamme de mèches de tarière Milwaukee® couvre toutes les applications et tous les outils