Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/64 po, 13/64 po, 15/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
- Longueur de cannelure22.23 mm, 25.4 mm, 31.75 mm, 38.1 mm, 41.28 mm, 44.45 mm, 50.8 mm, 53.98 mm, 58.74 mm, 61.91 mm, 63.5 mm, 66.68 mm, 69.85 mm
- Augmentations1/64 po
- Plus grande taille de mèche1/4 po
- Longueur totale101.6 mm, 47.63 mm, 50.8 mm, 57.15 mm, 66.68 mm, 69.85 mm, 73.03 mm, 79.38 mm, 82.55 mm, 88.9 mm, 92.08 mm, 95.25 mm, 98.43 mm
- Diamètre de la tige1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/64 po, 13/64 po, 15/64 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/64 po
- Plus petite taille de mèche1/16 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Double margeNon
- Revêtement de finitionPaille
- MatérielAcier cobalt haute vitesse
- Nombre de pièces13
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe135 °
- Type de pointPoint de division
- Série550
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- CUP_NON662355578513