Motion
44032
Mèche Jobber Length - série 150 , 1/2 po, acier haute vitesse, cannelure 4-1/2 po, angle de pointe 118 °, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI03093338
N° MFR44032
Prix14.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 150 , 1/2 po, acier haute vitesse, cannelure 4-1/2 po, angle de pointe 118 °, OAL 6 po
N° D’ARTICLE MI03093338
N° MFR44032

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/2 po
  • Cannelure Longueur  
    4-1/2 po
  • Global Longueur  
    6 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Radial
  • Série
    150
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE HSSS 44032 150 1/2
  • Géométrie à usage général pour le perçage dans un large éventail de conditions d’exploitation et de matériaux
  • Fabriqué en acier haute vitesse de première qualité
  • La finition de surface en oxyde noir augmente la résistance à l’usure et ajoute du pouvoir lubrifiant, améliorant ainsi le débit de copeaux