Motion
800 #2
Extracteur ou ensemble de vis Chicago-Latrobe - 7/64 po, 2-3/8 po de longueur totale, 1 extracteur
N° D’ARTICLE MI03093726
N° MFR800 #2
Prix4.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur ou ensemble de vis Chicago-Latrobe - 7/64 po, 2-3/8 po de longueur totale, 1 extracteur
N° D’ARTICLE MI03093726
N° MFR800 #2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    7/64 po
  • Diamètre maximal de la fixation
    5/16 po
  • Diamètre min. de la fixation
    #12
  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Gamme de tailles de vis
    No 12 à 5/16 po

Détails

  • Description
    Extracteur de vis n° 2
  • Extracteur individuel ou ensemble
    Extracteur individuel
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre d'extracteurs inclus
    1
  • CUP_NON
    662355650035

Aperçu

Description du fabricant
EXTRACTEUR À VIS 65003 800 #2