Motion
46615
Mèche Jobber Length - série 550 , 15/64 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, 2-5/8 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 3-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI03093800
N° MFR46615
Price$6.10/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - série 550 , 15/64 po, matériau en acier cobalt haute vitesse, 2-5/8 po cannelure, angle de pointe de 135 °, 3-7/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI03093800
N° MFR46615

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    15/64 po
  • Flute Length  
    2-5/8 po
  • Overall Length  
    3-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    15/64 po

Details

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Paille
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Série
    550
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Spécification
    NAS 907J
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
46615 550 15/64 MÈCHE DE PERÇAGE
  • Construction robuste pour le perçage dans des matériaux robustes, à haute résistance et durcissant le travail dans des conditions d’exploitation extrêmes
  • Fabriqué à partir d’acier haute vitesse 8 % cobalt (M42) de première qualité, ce qui augmente la dureté à chaud et prolonge la durée de vie de la perceuse
  • Le point de séparation 135° P3 est autocentré pour une poussée réduite et une pénétration plus facile
  • Fabriqué selon les spécifications aérospatiales de type J NAS 907