Spécifications
Dimensions
- Longueur totale38 po
- Poids15.00 lb
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Capacité de coupeBoulons : 9/16 po, Fer : 1/2 po, Métal non ferreux : 9/16 po, Tige d’armature : 7/16 po, Rivets : 9/16 po, Vis : 9/16 po, Acier doux : 9/16 po, Fil à ressort : 7/16 po, Acier inoxydable : 7/16 po, Acier : 1/2 po
- Style de têteCentre
- Coupe de matériauBoulons, fer, métal non ferreux, barre d’armature, rivets, tige, vis, fil à ressort, acier inoxydable, acier
- Type de retourManuel
Aperçu
- Les mâchoires en alliage d’acier durci sont conçues et fabriquées pour assurer la durée de vie de la lame la plus longue possible
- Le mécanisme à came interne en une étape offre le moyen le plus rapide et le plus simple de maintenir les lames de coupe alignées avec précision
- Poignées et poignées conçues pour permettre un plus grand avantage mécanique pour une coupe nette et contrôlée