Spécifications
Dimensions
- Longueur26
- Gamme de diamètres de tube2 à 4 po
- Poids17.90 lb, 17.9
Détails
- Matériaux du tubeAcier
Aperçu
- Coupe rapide et propre des tuyaux à la main ou sous pression
- La tige extra longue protège les filets de réglage, tandis qu’une poignée extra large est fournie pour un réglage rapide et facile
- Peut être convertie en un coupe-roue à trois roues en remplaçant les rouleaux par une roue de coupe
- La deuxième poignée du 3-S permet à deux hommes de tirer parti des grandes tailles de tuyaux