Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure15/16 po
- Angle de courbure maximal180 °
- Diamètre extérieur du tube3/8 po
- Poids2.90 lb, 2.9
Détails
- Type de cintreuseLevier
- Matériaux du tubeCuivre, acier
Aperçu
- Combinez précision et facilité d’utilisation
- Poignées coussinées décalées pour plus de confort lors de la formation de coudes 180°
- L’angle de départ de 90° et la semelle unique absorbant l’huile minimisent l’effort de pliage tout en formant des coudes précis dans les tubes en cuivre, en acier et en acier inoxydable