Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition-44 °C
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Poids global42 lb
- Poids36.00 lb
Détails
- Applications supplémentairesFiletage
- CouleurRouge
- Type de contenantCan
- Point d’éclair385 °F
- Qualité alimentaireNon
- FormulaireLiquide
- Numéro CUP du fabricant0095691416001
- Nom du fabricant (attribut de description)Ridgid
- Application du matérielMétaux
- Type d’huileCoupe
- Type de produitHuiles de coupe et de filetage
- ParfumLégère
- Nom/numéro commercialRidgid foncé
- TypeCoupe
- CUP_NON0095691416001