Motion
H6F6-S
Bouchon hydraulique de la série H - Corps en acier inoxydable, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 3000 psi, taille de corps 3/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03095353
N° MFRH6F6-S
Prix75.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique de la série H - Corps en acier inoxydable, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 3000 psi, taille de corps 3/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03095353
N° MFRH6F6-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1-5/16 po
  • Longueur
    2.41 po
  • Poids
    0.450 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    16000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 303
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    3000 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE INOXYDABLE H6F6-S

Vous pourriez également aimer