Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.5
- Longueur6.7
- Poids0.10 lb, 0.1
- Largeur3.8
Détails
- Règlement sur la liste des approbations072, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 19, CSA Z94.3
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleTransparent
- Gamme de produitsVoleur
- TypeVerres de rechange pour lunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV