Motion
DULSF6
Burr - Double Cut, 5/8 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 1 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03095598
N° MFRDULSF6
Prix48.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Burr - Double Cut, 5/8 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 1 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI03095598
N° MFRDULSF6
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
Prix48.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/8 po
  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Forme
    Arbre
  • Numéro de transaction
    SF-6

Aperçu

Description du fabricant
SF6DC 5/8X1 ARBRE STDCUT ROTATIF F DULSF6