Spécifications
Dimensions
- Taille3/4 po, 5/8 po
Détails
- Détails supplémentairesMoulins de zinc et coupleurs en laiton de première qualité pour une résistance et une durabilité maximales - Conception de pince brevetée résistante aux chocs - Les vis en acier inoxydable de haute qualité ne se dénudent pas lorsqu'elles sont serrées - Fabriquées avec le plus haut niveau de contrôle de qualitéRésistant aux fuites, réutilisables - Pour tuyau en caoutchouc ou en plastique.
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Construction en nylon de première qualité pour une résistance et une durabilité maximales
- Conception de pince brevetée résistante aux chocs et vis en acier inoxydable de haute qualité non corrodable
- Étanche, réutilisable pour tuyau en caoutchouc ou en plastique